Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-2022-20

  • ERIKS:13564427
Image 1
Ajouter à la liste

13,21 €/ Unitéhors TVA

15,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,21 €

-

10+

7,52 €

43.02%

25+

4,45 €

66.33%

50+

3,08 €

76.69%

100+

2,32 €

82.45%

200+

1,94 €

85.32%

500+

1,67 €

87.34%

1000+

1,52 €

88.49%

2500+

1,35 €

89.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-2022-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien