Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-2022-14

  • ERIKS:13564426
Image 1
Ajouter à la liste

12,92 €/ Unitéhors TVA

15,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,92 €

-

10+

7,30 €

43.53%

25+

4,29 €

66.76%

50+

2,89 €

77.65%

100+

2,17 €

83.24%

200+

1,82 €

85.88%

500+

1,56 €

87.94%

1000+

1,44 €

88.82%

2500+

1,24 €

90.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-2022-14
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
14.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien