Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-1820-20

  • ERIKS:13564425
Image 1
Ajouter à la liste

13,17 €/ Unitéhors TVA

15,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,17 €

-

10+

7,47 €

43.29%

25+

4,43 €

66.38%

50+

3,06 €

76.77%

100+

2,28 €

82.68%

200+

1,92 €

85.43%

500+

1,65 €

87.45%

1000+

1,50 €

88.60%

2500+

1,31 €

90.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien