Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-1820-15

  • ERIKS:13564424
Image 1
Ajouter à la liste

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,86 €

-

10+

7,26 €

43.57%

25+

4,24 €

67.06%

50+

2,85 €

77.84%

100+

2,15 €

83.31%

200+

1,81 €

85.97%

500+

1,54 €

88.04%

1000+

1,39 €

89.22%

2500+

1,20 €

90.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-1820-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien