Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-1820-12

  • ERIKS:13564423
Image 1
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,98 €

-

10+

5,66 €

43.24%

25+

3,33 €

66.67%

50+

2,20 €

77.90%

100+

1,67 €

83.24%

200+

1,41 €

85.90%

500+

1,20 €

88.00%

1000+

1,12 €

88.76%

2500+

0,93 €

90.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien