Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-1416-15

  • ERIKS:13564419
Image 1
Ajouter à la liste

11,93 €/ Unitéhors TVA

14,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,93 €

-

10+

6,54 €

45.22%

25+

3,65 €

69.43%

50+

2,34 €

80.41%

100+

1,63 €

86.31%

200+

1,33 €

88.85%

500+

1,05 €

91.24%

1000+

0,91 €

92.36%

2500+

0,76 €

93.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-1416-15
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien