Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-1012-06

  • ERIKS:13564414
Image 1
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,48 €

-

10+

6,19 €

46.03%

25+

3,36 €

70.70%

50+

2,09 €

81.79%

100+

1,39 €

87.91%

200+

1,06 €

90.73%

500+

0,86 €

92.55%

1000+

0,68 €

94.04%

2500+

0,59 €

94.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-1012-06
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien