Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-0810-15

  • ERIKS:13564413
Image 1
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,65 €

-

10+

6,29 €

46.00%

25+

3,48 €

70.15%

50+

2,17 €

81.40%

100+

1,35 €

88.42%

200+

1,22 €

89.56%

500+

0,93 €

92.01%

1000+

0,76 €

93.47%

2500+

0,67 €

94.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-0810-15
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien