Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-0810-10

  • ERIKS:13564412
Image 1
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,26 €

-

10+

5,59 €

45.56%

25+

3,06 €

70.19%

50+

1,92 €

81.30%

100+

1,20 €

88.33%

200+

1,06 €

89.63%

500+

0,86 €

91.67%

1000+

0,68 €

93.33%

2500+

0,59 €

94.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien