Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-0608-13

  • ERIKS:13564408
Image 1
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,94 €

-

10+

5,95 €

45.66%

25+

3,25 €

70.31%

50+

2,07 €

81.08%

100+

1,29 €

88.19%

200+

1,16 €

89.41%

500+

0,91 €

91.67%

1000+

0,74 €

93.23%

2500+

0,63 €

94.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-0608-13
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
13.8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien