Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-0203-03

  • ERIKS:13564400
Image 1
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,87 €

-

10+

4,85 €

45.40%

25+

2,64 €

70.24%

50+

1,65 €

81.37%

100+

0,86 €

90.36%

200+

0,80 €

91.01%

500+

0,70 €

92.08%

1000+

0,57 €

93.58%

2500+

0,46 €

94.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-0203-03
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
3.5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien