39,84 €/ Unitéhors TVA
48,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39,84 € | - |
10+ | 29,17 € | 26.80% |
25+ | 23,43 € | 41.20% |
50+ | 20,18 € | 49.36% |
100+ | 18,94 € | 52.46% |
200+ | 18,39 € | 53.84% |
500+ | 16,99 € | 57.37% |
1000+ | 16,04 € | 59.75% |
2500+ | 14,69 € | 63.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | C500SM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® C500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® C500 |
Entretien | Sans entretien |