Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® C500 /iglidur® C500 C500SM-2023-20

  • ERIKS:13564390
Image 1
Ajouter à la liste

16,89 €/ Unitéhors TVA

20,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,89 €

-

10+

10,39 €

38.47%

25+

6,82 €

59.62%

50+

4,58 €

72.89%

100+

3,69 €

78.18%

200+

3,25 €

80.76%

500+

3,00 €

82.23%

1000+

2,81 €

83.35%

2500+

2,62 €

84.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
C500SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® C500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® C500
Entretien
Sans entretien