Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® C500 /iglidur® C500 C500SM-1618-15

  • ERIKS:13564389
Image 1
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,30 €

-

10+

8,19 €

38.43%

25+

5,36 €

59.71%

50+

3,59 €

73.00%

100+

2,91 €

78.14%

200+

2,55 €

80.86%

500+

2,38 €

82.14%

1000+

2,20 €

83.43%

2500+

2,09 €

84.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
C500SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® C500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® C500
Entretien
Sans entretien