Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® C500 /iglidur® C500 C500SM-0608-06

  • ERIKS:13564385
Image 1
Ajouter à la liste

11,19 €/ Unitéhors TVA

13,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,19 €

-

10+

6,27 €

43.97%

25+

3,72 €

66.72%

50+

2,19 €

80.48%

100+

1,52 €

86.42%

200+

1,31 €

88.29%

500+

1,20 €

89.30%

1000+

1,16 €

89.64%

2500+

1,06 €

90.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
C500SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® C500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® C500
Entretien
Sans entretien