Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABSM-1517-15

  • ERIKS:13564377
Image 1
Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,55 €

-

10+

5,19 €

39.33%

25+

3,27 €

61.78%

50+

2,32 €

72.89%

100+

1,81 €

78.89%

200+

1,50 €

82.44%

500+

1,14 €

86.67%

1000+

0,95 €

88.89%

2500+

0,80 €

90.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABSM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien