Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABSM-1012-10

  • ERIKS:13564375
Image 1
Ajouter à la liste

7,01 €/ Unitéhors TVA

8,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,01 €

-

10+

3,99 €

43.09%

25+

2,38 €

66.12%

50+

1,56 €

77.78%

100+

1,18 €

83.20%

200+

0,97 €

86.18%

500+

0,72 €

89.70%

1000+

0,61 €

91.33%

2500+

0,46 €

93.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABSM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien