Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-5055-60

  • ERIKS:13564331
Image 1
Ajouter à la liste

69,90 €/ Unitéhors TVA

84,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,90 €

-

10+

57,89 €

17.18%

25+

48,30 €

30.91%

50+

41,15 €

41.13%

100+

37,37 €

46.53%

200+

33,74 €

51.73%

500+

30,12 €

56.92%

1000+

28,31 €

59.50%

2500+

25,57 €

63.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-5055-60
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien