Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-5055-50

  • ERIKS:13564330
Image 1
Ajouter à la liste

61,09 €/ Unitéhors TVA

73,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,09 €

-

10+

50,35 €

17.57%

25+

41,76 €

31.63%

50+

35,51 €

41.87%

100+

32,22 €

47.25%

200+

29,05 €

52.44%

500+

25,97 €

57.48%

1000+

24,40 €

60.06%

2500+

22,06 €

63.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien