52,29 €/ Unitéhors TVA
63,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,29 € | - |
10+ | 42,77 € | 18.20% |
25+ | 35,21 € | 32.67% |
50+ | 29,83 € | 42.95% |
100+ | 27,06 € | 48.26% |
200+ | 24,40 € | 53.34% |
500+ | 21,79 € | 58.32% |
1000+ | 20,52 € | 60.76% |
2500+ | 18,52 € | 64.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500SM-5055-40 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |