Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-5055-30

  • ERIKS:13564328
Image 1
Ajouter à la liste

43,45 €/ Unitéhors TVA

52,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,45 €

-

10+

35,23 €

18.93%

25+

28,67 €

34.02%

50+

24,17 €

44.38%

100+

21,87 €

49.67%

200+

19,72 €

54.61%

500+

17,63 €

59.42%

1000+

16,63 €

61.74%

2500+

14,97 €

65.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-5055-30
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien