34,64 €/ Unitéhors TVA
41,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,64 € | - |
10+ | 27,68 € | 20.08% |
25+ | 22,12 € | 36.15% |
50+ | 18,51 € | 46.57% |
100+ | 16,74 € | 51.67% |
200+ | 15,09 € | 56.45% |
500+ | 13,51 € | 61.00% |
1000+ | 12,71 € | 63.30% |
2500+ | 11,46 € | 66.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500SM-5055-20 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |