Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-40

  • ERIKS:13564325
Image 1
Ajouter à la liste

48,93 €/ Unitéhors TVA

59,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,93 €

-

10+

39,90 €

18.45%

25+

32,72 €

33.13%

50+

27,70 €

43.38%

100+

25,08 €

48.74%

200+

22,67 €

53.67%

500+

20,24 €

58.64%

1000+

19,02 €

61.13%

2500+

17,16 €

64.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4550-40
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien