Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-30

  • ERIKS:13564324
Image 1
Ajouter à la liste

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,96 €

-

10+

33,08 €

19.25%

25+

26,79 €

34.60%

50+

22,53 €

44.99%

100+

20,43 €

50.14%

200+

18,41 €

55.06%

500+

16,45 €

59.83%

1000+

15,49 €

62.20%

2500+

13,98 €

65.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4550-30
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien