Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-20

  • ERIKS:13564323
Image 1
Ajouter à la liste

32,97 €/ Unitéhors TVA

39,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,97 €

-

10+

26,24 €

20.40%

25+

20,88 €

36.66%

50+

17,42 €

47.15%

100+

15,73 €

52.28%

200+

14,21 €

56.89%

500+

12,71 €

61.44%

1000+

11,97 €

63.69%

2500+

10,79 €

67.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien