Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-50

  • ERIKS:13564322
Image 1
Ajouter à la liste

45,14 €/ Unitéhors TVA

54,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,14 €

-

10+

36,65 €

18.81%

25+

29,91 €

33.75%

50+

25,23 €

44.11%

100+

22,86 €

49.37%

200+

20,63 €

54.29%

500+

18,43 €

59.18%

1000+

17,37 €

61.53%

2500+

15,64 €

65.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien