Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-40

  • ERIKS:13564321
Image 1
Ajouter à la liste

39,50 €/ Unitéhors TVA

47,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,50 €

-

10+

31,83 €

19.43%

25+

25,69 €

34.97%

50+

21,60 €

45.31%

100+

19,57 €

50.46%

200+

17,63 €

55.36%

500+

15,77 €

60.08%

1000+

14,86 €

62.39%

2500+

13,40 €

66.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien