34,85 €/ Unitéhors TVA
42,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,85 € | - |
10+ | 24,89 € | 28.57% |
25+ | 19,42 € | 44.27% |
50+ | 16,17 € | 53.60% |
100+ | 14,97 € | 57.03% |
200+ | 14,54 € | 58.29% |
500+ | 13,51 € | 61.23% |
1000+ | 12,86 € | 63.09% |
2500+ | 12,01 € | 65.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500SM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |