Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-20

  • ERIKS:13564319
Image 1
Ajouter à la liste

28,20 €/ Unitéhors TVA

34,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,20 €

-

10+

22,15 €

21.43%

25+

17,35 €

38.48%

50+

14,35 €

49.12%

100+

12,94 €

54.11%

200+

11,69 €

58.56%

500+

10,43 €

63.01%

1000+

9,86 €

65.03%

2500+

8,89 €

68.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien