Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-50

  • ERIKS:13564318
Image 1
Ajouter à la liste

41,76 €/ Unitéhors TVA

50,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,76 €

-

10+

33,78 €

19.11%

25+

27,42 €

34.35%

50+

23,09 €

44.72%

100+

20,90 €

49.95%

200+

18,87 €

54.82%

500+

16,83 €

59.69%

1000+

15,83 €

62.10%

2500+

14,31 €

65.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien