Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-40

  • ERIKS:13564317
Image 1
Ajouter à la liste

36,78 €/ Unitéhors TVA

44,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,78 €

-

10+

29,53 €

19.73%

25+

23,69 €

35.59%

50+

19,87 €

45.97%

100+

17,99 €

51.08%

200+

16,21 €

55.94%

500+

14,52 €

60.54%

1000+

13,64 €

62.91%

2500+

12,33 €

66.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien