Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-30

  • ERIKS:13564316
Image 1
Ajouter à la liste

27,11 €/ Unitéhors TVA

32,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,11 €

-

10+

19,36 €

28.59%

25+

15,11 €

44.29%

50+

12,60 €

53.54%

100+

11,67 €

56.97%

200+

11,32 €

58.23%

500+

10,51 €

61.25%

1000+

10,01 €

63.07%

2500+

9,35 €

65.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien