Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-40

  • ERIKS:13564314
Image 1
Ajouter à la liste

28,86 €/ Unitéhors TVA

34,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,86 €

-

10+

22,72 €

21.26%

25+

17,80 €

38.31%

50+

14,78 €

48.78%

100+

13,34 €

53.79%

200+

12,05 €

58.26%

500+

10,75 €

62.74%

1000+

10,13 €

64.91%

2500+

9,18 €

68.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien