Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-30

  • ERIKS:13564313
Image 1
Ajouter à la liste

24,30 €/ Unitéhors TVA

29,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,30 €

-

10+

18,83 €

22.52%

25+

14,42 €

40.66%

50+

11,84 €

51.29%

100+

10,68 €

56.06%

200+

9,61 €

60.44%

500+

8,61 €

64.58%

1000+

8,13 €

66.54%

2500+

7,33 €

69.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien