Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-20

  • ERIKS:13564312
Image 1
Ajouter à la liste

19,70 €/ Unitéhors TVA

23,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,70 €

-

10+

14,90 €

24.40%

25+

11,02 €

44.07%

50+

8,91 €

54.77%

100+

7,98 €

59.50%

200+

7,20 €

63.45%

500+

6,46 €

67.21%

1000+

6,08 €

69.14%

2500+

5,49 €

72.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3236-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien