Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3034-30

  • ERIKS:13564310
Image 1
Ajouter à la liste

23,48 €/ Unitéhors TVA

28,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,48 €

-

10+

18,11 €

22.90%

25+

13,85 €

41.02%

50+

11,34 €

51.70%

100+

10,20 €

56.55%

200+

9,20 €

60.84%

500+

8,23 €

64.97%

1000+

7,79 €

66.83%

2500+

6,99 €

70.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien