Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2832-25

  • ERIKS:13564306
Image 1
Ajouter à la liste

20,67 €/ Unitéhors TVA

25,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,67 €

-

10+

15,69 €

24.08%

25+

11,72 €

43.29%

50+

9,52 €

53.95%

100+

8,55 €

58.64%

200+

7,70 €

62.78%

500+

6,90 €

66.64%

1000+

6,52 €

68.47%

2500+

5,87 €

71.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2832-25
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien