Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2528-20

  • ERIKS:13564302
Image 1
Ajouter à la liste

15,87 €/ Unitéhors TVA

19,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,87 €

-

10+

11,57 €

27.07%

25+

8,17 €

48.50%

50+

6,44 €

59.40%

100+

5,72 €

63.95%

200+

5,15 €

67.54%

500+

4,66 €

70.66%

1000+

4,37 €

72.46%

2500+

3,97 €

74.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien