Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2528-15

  • ERIKS:13564301
Image 1
Ajouter à la liste

14,54 €/ Unitéhors TVA

17,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,54 €

-

10+

10,41 €

28.37%

25+

7,18 €

50.59%

50+

5,59 €

61.57%

100+

4,96 €

65.88%

200+

4,45 €

69.41%

500+

4,01 €

72.42%

1000+

3,80 €

73.86%

2500+

3,44 €

76.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2528-15
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien