Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-30

  • ERIKS:13564300
Image 1
Ajouter à la liste

18,24 €/ Unitéhors TVA

22,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,24 €

-

10+

13,60 €

25.42%

25+

9,92 €

45.62%

50+

7,94 €

56.46%

100+

7,14 €

60.83%

200+

6,42 €

64.79%

500+

5,76 €

68.44%

1000+

5,43 €

70.21%

2500+

4,88 €

73.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien