Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-25

  • ERIKS:13564299
Image 1
Ajouter à la liste

16,97 €/ Unitéhors TVA

20,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,97 €

-

10+

12,52 €

26.20%

25+

8,95 €

47.26%

50+

7,14 €

57.89%

100+

6,37 €

62.49%

200+

5,72 €

66.29%

500+

5,15 €

69.65%

1000+

4,86 €

71.33%

2500+

4,37 €

74.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2427-25
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien