Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-20

  • ERIKS:13564298
Image 1
Ajouter à la liste

15,68 €/ Unitéhors TVA

18,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,68 €

-

10+

11,40 €

27.27%

25+

8,00 €

48.97%

50+

6,31 €

59.76%

100+

5,62 €

64.12%

200+

5,04 €

67.88%

500+

4,54 €

71.03%

1000+

4,29 €

72.61%

2500+

3,88 €

75.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2427-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien