Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-15

  • ERIKS:13564297
Image 1
Ajouter à la liste

14,38 €/ Unitéhors TVA

17,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,38 €

-

10+

10,32 €

28.27%

25+

7,05 €

50.99%

50+

5,45 €

62.09%

100+

4,86 €

66.18%

200+

4,37 €

69.62%

500+

3,93 €

72.66%

1000+

3,72 €

74.11%

2500+

3,36 €

76.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2427-15
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien