Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2225-30

  • ERIKS:13564296
Image 1
Ajouter à la liste

17,61 €/ Unitéhors TVA

21,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,61 €

-

10+

13,07 €

25.78%

25+

9,48 €

46.17%

50+

7,56 €

57.07%

100+

6,76 €

61.60%

200+

6,08 €

65.48%

500+

5,45 €

69.04%

1000+

5,15 €

70.77%

2500+

4,67 €

73.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2225-30
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien