Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2225-25

  • ERIKS:13564295
Image 1
Ajouter à la liste

16,44 €/ Unitéhors TVA

19,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,43 €

-

10+

12,07 €

26.59%

25+

8,59 €

47.75%

50+

6,78 €

58.73%

100+

6,06 €

63.12%

200+

5,45 €

66.82%

500+

4,92 €

70.06%

1000+

4,66 €

71.68%

2500+

4,18 €

74.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien