Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2023-30

  • ERIKS:13564292
Image 1
Ajouter à la liste

17,02 €/ Unitéhors TVA

20,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,02 €

-

10+

12,58 €

26.12%

25+

9,03 €

46.99%

50+

7,18 €

57.81%

100+

6,42 €

62.28%

200+

5,78 €

66.07%

500+

5,19 €

69.53%

1000+

4,88 €

71.32%

2500+

4,43 €

74.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien