Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2023-25

  • ERIKS:13564291
Image 1
Ajouter à la liste

15,94 €/ Unitéhors TVA

19,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,94 €

-

10+

11,65 €

26.94%

25+

8,21 €

48.51%

50+

6,50 €

59.24%

100+

5,78 €

63.77%

200+

5,21 €

67.34%

500+

4,67 €

70.68%

1000+

4,43 €

72.23%

2500+

3,99 €

74.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-2023-25
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien