Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1820-25

  • ERIKS:13564287
Image 1
Ajouter à la liste

11,93 €/ Unitéhors TVA

14,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,93 €

-

10+

8,21 €

31.21%

25+

5,26 €

55.89%

50+

3,90 €

67.36%

100+

3,44 €

71.18%

200+

3,10 €

74.04%

500+

2,79 €

76.59%

1000+

2,62 €

78.03%

2500+

2,41 €

79.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1820-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien