Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1820-20

  • ERIKS:13564286
Image 1
Ajouter à la liste

11,31 €/ Unitéhors TVA

13,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,31 €

-

10+

7,64 €

32.44%

25+

4,75 €

57.98%

50+

3,50 €

69.08%

100+

3,08 €

72.77%

200+

2,76 €

75.63%

500+

2,49 €

77.98%

1000+

2,38 €

78.99%

2500+

2,13 €

81.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien