Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1618-25

  • ERIKS:13564284
Image 1
Ajouter à la liste

11,61 €/ Unitéhors TVA

14,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,61 €

-

10+

7,92 €

31.75%

25+

4,98 €

57.12%

50+

3,69 €

68.25%

100+

3,23 €

72.18%

200+

2,89 €

75.12%

500+

2,62 €

77.41%

1000+

2,51 €

78.40%

2500+

2,24 €

80.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1618-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien